カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(1)
- マリンテック(20)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
- STAHLWILLE(スタビレー)(15)
- フジクラ・ダイヤケーブル(11)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(6)
- 星和電機(SEIWA)(4)
- 品川電線(4)
- メディアカバーマーケット(4)
- エスコ(3)
- JAPPY(3)
- オーナンバ(3)
- SIGNET(シグネット)(3)
- 三ツ星(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
- 倉茂電工(2)
- ユーボン(2)
- KEMET(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2sq iv」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥24,980~税込¥27,478~1巻(200m)ほか4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥21,980~税込¥24,178~1巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14