カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(1)
- SMC(6)
- SWAN(シモジマ)(1)
- サンエレメント(1)
- セイニチ(生産日本社)(1)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(6)
- フジクラ・ダイヤケーブル(3)
- 協和ハーモネット(1)
- 四国電線(2)
- 日本エレパーツ(3)
- 日本ハイテック(1)
- 正和電工(1)
- 関西通信電線(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「8d-sfa」の検索結果
特価

50Ω充実型 同軸ケーブル
KHD¥22,980~税込¥25,278~1巻4日以内出荷内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス50Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は50Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。全長(m)100耐電圧AC1000V/1分間材質(シース)塩化ビニル材質(絶縁体)充実ポリエチレン特性インピーダンス50±2(Ω)静電容量100±4(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色灰RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)外部/軟銅線編組