カテゴリ

  • 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • フジクラ・ダイヤケーブル(9)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • オーナンバ(3)
  • T.SIN(テイシン電機)(2)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(2)
  • JAPPY(2)
  • 倉茂電工(2)
  • 品川電線(2)
  • 三沢電線(2)
  • 潤工社(1)
  • 三ツ星(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • タツタ電線(1)
  • 長岡特殊電線(1)
  • 昭和電線(1)
  • 田中電線(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 1.25sq」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
19,980税込21,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
17,980税込19,778
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
24,980税込27,478
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
23,980税込26,378
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1