カテゴリ

  • 電気材料(9)
    • IV(1)
    • KIV(4)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.5(2)
  • 0.75(4)
  • 1.25(4)
  • 2(3)
  • 3.5(3)
  • 5.5(2)
  • 8(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 100(4)
  • 200(3)
  • 500(1)
  • 色カラー(5)
  • 色(1)
  • 色(3)
導体外径(Φmm)
  • 0.9(2)
  • 1.1(3)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.5(2)
  • 3.1(1)
  • 3.7(1)
芯数(C)
  • 1(3)
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(3)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(29)
  • 愛知電線(2)
  • エスコ(67)
  • 三ツ星(2)
  • 協和ハーモネット(5)
  • 昭和電線(1)
  • フジクラ(1)
  • 正和電工(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(6,405)
  • C’ultiva(カルティバ)(917)
  • ホンダ(605)
  • メディアカバーマーケット(474)
  • エレコム(322)
  • GIVI(ジビ)(307)
  • オカムラ(岡村製作所)(307)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](305)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(247)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「iv 2.0」の検索結果

関連キーワード
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑 KHDKIV1.25-GY アース線 1.25SQ 黄/緑KHD
598税込658
1巻(3m)ほか
翌日出荷
用途家庭用100Vのアース線として使用黄/緑定格電圧(V)600許容電流(A)19メーカーKHDサイズ(mm2)1.25
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
HIV機器用ビニル電線 KHDHIV機器用ビニル電線KHD
22,980税込25,278
1巻
3日以内出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)、導体:裸軟銅線長さ(m)500定格電圧(V)600全長(m)500芯数1
1000V蛍光放電灯電線 KHD1000V蛍光放電灯電線KHD(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1巻(100m)
翌日出荷
用途1000V以下の蛍光放電灯回路に。全長(m)100導体公称断面積(mm2)0.75導体外径(Φmm)1.1種類電力ケーブル規格E芯数(C)1材質(絶縁体)塩化ビニル混合物:非鉛PVC絶縁体厚さ(mm)1.65導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4以下導体構成(本/mm)30/0.18絶縁抵抗20℃(MΩ-km)20以上仕上外径(Φmm)4.4材質(導体)電気用軟銅線耐電圧(V/min)3000
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
9,298税込10,228
1巻(200m)ほか
翌日出荷
心数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
85,980税込94,578
1巻
3日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
24,980税込27,478
1巻(200m)ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
18,980税込20,878
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
関連キーワード
iv 線特集