カテゴリ

  • 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(2)
  • 三ツ星(2)
  • オーナンバ(2)
  • ユーボン(2)
  • 正和電工(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 富士電線工業(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • フジクラ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • 田中電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「khd vsf0.5」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルコード(単心) KHDビニルコード(単心)KHD(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。全長(m)200種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
7,298税込8,028
1巻(200m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
単心ビニルコード KHD単心ビニルコードKHD
10,980税込12,078
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200線心数1
電線/ケーブルカテゴリ