カテゴリ

  • 電気材料(6)
    • KIV(3)
絞り込み
  • 色カラー(3)
  • 色(3)
長さ(m)
  • 200(3)
導体公称断面積(mm2)
  • 2(3)
導体外径(Φmm)
  • 1.8(2)
芯数(C)
  • 1(2)
ブランド
  • KHD
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • JAPPY(1)
  • 三ツ星(1)
  • オーナンバ(2)
  • 品川電線(5)
  • 三沢電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • マリンテック(27)
  • ONE GAIN(ワンゲイン)(19)
  • タジマツール(TJMデザイン)(9)
  • IDEC(和泉電気)(4)
  • 日動工業(4)
  • 三桂製作所(3)
  • エスコ(2)
  • ホーザン(2)
  • 音羽電機工業(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv2.0」の検索結果

関連キーワード
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
29,980税込32,978
1巻(200m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
7,498税込8,248
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
31,980税込35,178
1巻(200m)
翌日出荷
心数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
85,980税込94,578
1巻
3日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
34,980税込38,478
1巻(200m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
25,980税込28,578
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
関連キーワード
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV
  • おすすめ人気ランキング
  • kiv2
  • kiv8