カテゴリ
- 電気材料(7)
- KIV(3)
絞り込み
長さ(m)
- 107(1)
- 200(3)
シース色
カラー(1)
黒(1)
導体公称断面積(mm2)
- 2(3)
導体外径(Φmm)
- 1.8(2)
芯数(C)
- 1(2)
ブランド
- KHD
- 三ツ星(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- オーナンバ(1)
- ユーボン(2)
- 品川電線(5)
- フジクラ・ダイヤケーブル(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 田中電線(1)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ONE GAIN(ワンゲイン)(18)
- タジマツール(TJMデザイン)(9)
- タツタ電線(3)
- ホーザン(2)
- マリンテック(29)
- 三桂製作所(4)
- 古河電工メタルケーブル(3)
- 日動工業(4)
- 音羽電機工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「kiv2」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥34,980税込¥38,4781巻(200m)4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
MTW+H07V2-KAWM
KHD¥19,980~税込¥21,978~1巻(107m)4日以内出荷機器内部配線用。欧州のEN 50525-2-31、アメリカのUL、カナダのCSA、国内の電気用品安全法に適合した電線です(導体サイズにより適合規格の種類が異なりますので製品区分別仕様をご確認下さい)規格UL・PSE・CE・CSAの複合規格品(※サイズにより異なります)材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃(VW-1、FT1、-F-)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥28,980税込¥31,8781巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
KIV機器用ビニル電線
KHD¥93,980税込¥103,3781巻4日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電気機器の配線や口出線に。長さ(m)100定格電圧(V)600全長(m)100電線太さ(mm2)14芯数1仕上外径(mm)7.7太さ(sq)14