カテゴリ

  • 電気材料(4)
    • KIV(2)
絞り込み
  • 色カラー(2)
  • 色(2)
長さ(m)
  • 100(2)
導体公称断面積(mm2)
  • 5.5(2)
導体外径(Φmm)
  • 3.1(1)
芯数(C)
  • 1(1)
ブランド
  • KHD
  • 三ツ星(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • オーナンバ(3)
  • 品川電線(2)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • ユーボン(1)
  • タツタ電線(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(1)
  • JAPPY(1)
  • マリンテック(15)
  • 日動工業(1)
  • カメダデンキ(1)
  • 音羽電機工業(1)
  • 古河電工メタルケーブル(1)
  • 三沢電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kiv5.5」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電気機器用ビニル絶縁電線KIV KHD電気機器用ビニル絶縁電線KIVKHD(8件のレビュー)
45,980税込50,578
1巻(100m)
当日出荷から8日以内出荷
耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル芯数(C)1
KIV機器用ビニル電線 KHDKIV機器用ビニル電線KHD
34,980税込38,478
1巻
当日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電気機器の配線や口出線に。定格電圧(V)600芯数1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線 KHD電気機器用耐熱ビニル絶縁電線KHD
46,980税込51,678
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています
規格PSE規格定格電圧(V)600材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)導体裸軟銅線
HKIV機器用耐熱ビニル電線 KHDHKIV機器用耐熱ビニル電線KHD
36,980税込40,678
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1
kiv2特集
  • 関連カテゴリ
  • KIV