カテゴリ

  • 電気材料(5)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 倉茂電工(3)
  • オーナンバ(2)
  • 古河電工メタルケーブル(2)
  • タツタ電線(1)
  • 田中電線(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • 三沢電線(1)
  • リケンケーブルテクノロジー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「kv 0.3sq」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
通信機器用ビニル電線 KV KHD通信機器用ビニル電線 KVKHD(14件のレビュー)
3,898税込4,288
1巻(200m)
当日出荷から16日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。全長(m)200種類通信ケーブル定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)1材質(導体)軟銅線
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
4,598税込5,058
1巻
当日出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。トラスコ品番256-7028サイズ(SQ)0.3長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1仕上外径(Φmm)1.5
KV機器用ビニル電線 KHDKV機器用ビニル電線KHD
4,598税込5,058
1巻
翌日出荷から9日以内出荷
可とう性、加工性に優れています。
用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
電子・通信機器用耐熱ビニル電線 KHD電子・通信機器用耐熱ビニル電線KHD
19,980税込21,978
1巻(500m)
4日以内出荷
電子・通信機器用内部配線に使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)500規格JCS3368規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)105難燃性垂直難燃導体裸軟銅線
機器用ビニルコード KHD機器用ビニルコードKHD
5,998税込6,598
1巻(200m)
翌日出荷から8日以内出荷