カテゴリ

  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 四国電線(8)
  • 伸興電線(7)
  • 関西通信電線(5)
  • 長岡特殊電線(4)
  • 富士電線工業(3)
  • 冨士電線(3)
  • DXアンテナ(3)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • JAPPY(2)
  • 正和電工(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • マックステル(1)
  • 日本アンテナ(1)
  • カワイ電線(1)
  • マスプロ電工(1)
  • 立井電線(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s5c-fb 100m」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
同軸ケーブル KHD同軸ケーブルKHD
23,980税込26,378
1巻(100m)
5日以内出荷
4K8K衛星放送、地上デジタル放送、BS・CS放送の機器間の信号伝送用及び内部配線に使用されています発泡ポリエチレン絶縁・両面アルミラミネートテープにより、伝送性・耐ノイズ性に優れています
規格JIS C 3502材質(シース)PVC材質(絶縁体)発泡ポリエチレン材質(テープ)(外部導体1)両面アルミラミネートテープ編組(外部導体2)錫メッキ軟銅線編組
75Ω充実型 同軸ケーブル KHD75Ω充実型 同軸ケーブルKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
翌日出荷
内部導体をポリエチレンで絶縁し、外部導体として、軟銅線編組を使用し、その上にビニルで保護被覆した特性インピーダンス75Ωの同軸ケーブルです。 柔軟性、加工性に優れ、種類は75Ω形で、一般用として広範囲に使用できます。 環境に配慮した、シースに鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。
用途高周波伝送用として高周波機器間の接続、内部配線、無線機器等。 テレビジョン受信機器及び関連機器間の接続。耐電圧AC1000V/1分間静電容量67±3(nF/km)絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上シース色素線数(内部導体)1本特性インピーダンス(Ω)75±3