カテゴリ
- 電気材料(6)
絞り込み
ブランド
- KHD
- KITACO(20)
- DAYTONA(デイトナ)(42)
- ALBA(アルバ)(7)
- EXCEL(エクセル)(2)
- RK JAPAN(1)
- KIJIMA(キジマ)(3)
- BEAMS(ビームス)(7)
- BIGM(丸山製作所)(9)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- MICROCHIP(13)
- SMC(764)
- STMicro(11)
- SWAGE-LINE(9)
- TRUSCO(8)
- YAGEO(11)
- フジクラ・ダイヤケーブル(9)
- 三菱電機(20)
- 油漢(22)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v125s」の検索結果
特価

電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781巻(200m)当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
KV機器用ビニル電線
KHD¥19,980税込¥21,9781巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。長さ(m)200定格電圧(V)300全長(m)200芯数1
電気機器用耐熱ビニル絶縁電線
KHD¥24,980税込¥27,4781巻(200m)4日以内出荷交流600V以下の電気機器の配線や口出線に使用されています。耐熱性、耐水性、耐油性、可とう性、加工性に優れています定格電圧(V)600種類産業機械用ケーブル規格PSE規格材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性60度傾斜試験合格導体裸軟銅線規格/略称HKIV
HKIV機器用耐熱ビニル電線
KHD¥21,980税込¥24,1781巻翌々日出荷から9日以内出荷可とう性、加工性に優れています。用途電子・通信機器用の内部配線に。材質絶縁材:ポリ塩化ビニル(PVC)定格電圧(V)600芯数1