カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
    • VCTFK(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
  • 1.25(1)
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(2)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
ブランド
  • KHD
  • 富士電線工業(8)
  • ELPA(8)
  • JAPPY(2)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(3)
  • 倉茂電工(5)
  • 三ツ星(4)
  • 弥栄電線(4)
  • エスネット(8)
  • ユーボン(2)
  • 川崎電線(30)
  • 品川電線(16)
  • ブロードウォッチ(9)
  • タイカツ(5)
  • 伸興電線(5)
  • 長岡特殊電線(5)
  • オーナンバ(5)
  • カワイ電線(5)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct-f」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
14,980税込16,478
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
関連キーワード
vct-fk特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vct-fk