カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- 倉茂電工(10)
- タイカツ(4)
- 富士電線工業(4)
- 三ツ星(3)
- 伸興電線(3)
- 東和制電工業(TOWA)(2)
- オーナンバ(2)
- KOWA(宏和工業)(2)
- 鶴見製作所(1)
- JAPPY(1)
- カワイ電線(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 因幡電機製作所(1)
- Aratas(旧:omron)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「vct0.75sq」の検索結果
特価

ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥14,980税込¥16,4781巻(100m)4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応