カテゴリ

  • 電気材料(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • KOWA(宏和工業)(17)
  • 倉茂電工(10)
  • Showa(7)
  • 三ツ星(4)
  • 富士電線工業(4)
  • 伸興電線(3)
  • オーナンバ(2)
  • タイカツ(1)
  • 鶴見製作所(1)
  • 日動工業(1)
  • ハタヤリミテッド(1)
  • JAPPY(1)
  • カワイ電線(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • KMネクスト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct1.25sq」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
21,980税込24,178
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-Fシリーズ KHD3極ACプラグ付き電源コード 3m(片側切り放し) VCT-FシリーズKHD
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
PSE規格適合品パソコンの電源等に使用されている、ビニルキャブタイヤケーブルに3極プラグが付いたACコードです。片切りタイプなので用途に合わせてコネクタを自由に取り付けられます。
仕様●長さ:3m●仕様:3P直型ACプラグ片切り●ケーブル:ビニルキャブタイヤ VCT-F1.25SQ×3C(小判コード)●定格:AC125V 12A●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-16