カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • マリンテック(8)
  • 富士電線工業(7)
  • 三ツ星(3)
  • 倉茂電工(3)
  • JAPPY(2)
  • カワイ電線(2)
  • エスコ(1)
  • 正和電工(1)
  • 伸興電線(1)
  • 外山電気(1)
  • オーナンバ(1)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
  • オーム電機[配線パーツ](1)
  • OKAZAWA(1)
  • Showa(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vct2sq-2c」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビニルキャブタイヤ長円形コード KHD

    ビニルキャブタイヤ長円形コード

    KHD
    29,980税込32,978
    1巻(100m)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています
    規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300全長(m)100芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VCTFK
vctf2-2c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • vctf2-2c