カテゴリ

  • 電気材料(3)
    • VCTF(1)
絞り込み
芯数(C)
  • 2(2)
  • 3(1)
導体公称断面積(mm2)
  • 0.75(1)
長さ(m)
  • 3(1)
  • 100(1)
  • 色カラー(1)
  • 色(2)
  • 色(1)
導体外径(Φmm)
  • 1.1(2)
ブランド
  • KHD
  • 富士電線工業(11)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(4)
  • 三ツ星(4)
  • 倉茂電工(14)
  • オーナンバ(7)
  • JAPPY(2)
  • 品川電線(7)
  • ユーボン(2)
  • エスネット(5)
  • オジデン(大阪自動電機)(65)
  • エスコ(30)
  • 国際電業(24)
  • サンワサプライ(14)
  • 長岡特殊電線(14)
  • 川崎電線(12)
  • ノーブランド(7)
  • ナカトミ(5)
  • 伸興電線(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vctf 0.75」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付KHD(26件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
9,998税込10,998
1巻(100m)
当日出荷から4日以内出荷
耐水性、可とう性、加工性に優れています。
用途家庭又は業務用電気器具のプラグ付き電源コードとして。全長(m)100クロ種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300以下 60℃芯数(C)2絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付 KHDビニルキャブタイヤ丸形コード(VCTF) 接地差込プラグ付KHD(7件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125全長(m)3芯数(C)3RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード KHDビニルキャブタイヤ長円形コードKHD
14,980税込16,478
1巻(100m)
3日以内出荷から4日以内出荷
家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃導体裸軟銅線
圧着工具 0.75特集
  • 関連カテゴリ
  • VCTF