カテゴリ
- 制御機器(1)
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- KHD
- 倉茂電工(11)
- 富士電線工業(7)
- 伸興電線(4)
- オーナンバ(4)
- カワイ電線(4)
- 三ツ星(3)
- 品川電線(3)
- マリンテック(3)
- 長岡特殊電線(2)
- Showa(2)
- 東芝ライテック(1)
- ノーブランド(1)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
- JAPPY(1)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(1)
- 協和ハーモネット(1)
- 川崎電線(1)
- 福電(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「vctf 2sq-2c」の検索結果

ビニルキャブタイヤ長円形コード
KHD¥14,980~税込¥16,478~1巻(100m)4日以内出荷家庭又は業務用電気器具等のプラグ付き電源コード及び延長コードに使用されています。可とう性、加工性に優れています規格/略称VCTFK全長(m)100規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)2材質(シース)PVC材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)60難燃性60°傾斜難燃絶縁体厚さ(mm)0.6シース厚(mm)1導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応
ビニルキャブタイヤ長円形コード(VCTFK) 差込プラグ付
KHD(26件のレビュー)¥579~税込¥637~1本当日出荷色灰種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応