カテゴリ

  • 電気材料(3)
  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • KHD
  • 協和ハーモネット(2)
  • 関西通信電線(1)
  • 行田電線(1)
  • JAPPY(1)
  • Luci(ルーチ)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vff0.75sq」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビニル平形コード VFF KHDビニル平形コード VFFKHD(18件のレビュー)
7,698税込8,468
1巻(100m)
当日出荷から6日以内出荷
全長(m)100絶縁体厚さ(mm)0.8
耐熱平形ビニルコード KHD耐熱平形ビニルコードKHD
43,980税込48,378特価
1巻(300m)
当日出荷から4日以内出荷
交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線及び家電製品の電源コードに使用されています可とう性、加工性に優れています
長さ(m)300規格JIS C 3306規格、PSE規格定格電圧(V)300材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直難燃導体裸軟銅線仕上外径(Φmm)2.7×5.4
ビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付 KHDビニル平形コード(VFF) 差込プラグ付KHD(22件のレビュー)
469税込516
1本
当日出荷
種類電源コード定格電圧(V)125芯数(C)2RoHS指令(10物質対応)対応
ビニル平形コード KHDビニル平形コードKHD
12,980税込14,278
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100心数(C)2