カテゴリ
- 電気材料(4)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(2)
- スバル(10)
- SMC(7)
- ニチフ(4)
- アイエス工業所(4)
- エスコ(3)
- ベッセル(3)
- ホンダ(3)
- TSUNODA(ツノダ)(3)
- RENNSTEIG(レンシュタイグ)(3)
- ユーボン(3)
- アルス(2)
- omron(オムロン)(2)
- KITO(キトー)(2)
- 共立機巧(2)
- サトーパーツ(2)
- スイデン(2)
- ホーザン(2)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「vsf 2」の検索結果
特価

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。種類産業機械用ケーブル全長(m)200芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1
耐熱単心ビニルコード
KHD¥25,980~税込¥28,578~1巻(200m)ほか3日以内出荷から4日以内出荷交流300V以下の屋内用小型電気器具等の配線に使用されています。可とう性、加工性に優れています規格JIS C 3306、〈PS〉E定格電圧(V)300芯数(C)1材質(絶縁体)PVC耐熱温度(℃)75(機器内配線に限り105)難燃性垂直絶縁体厚さ(mm)0.8導体裸軟銅線RoHS指令(10物質対応)対応