カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- KHD
- モノタロウ(2)
- オーナンバ(3)
- マキタ(2)
- 三ツ星(2)
- エスコ(1)
- 正和電工(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(1)
- フジクラ(1)
- 田中電線(1)
- 協和ハーモネット(1)
- ユーボン(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「vsf0.3sq」の検索結果

ビニルコード(単心)
KHD(1件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻(200m)当日出荷から7日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具に。 電気器具内のリード線として。種類産業機械用ケーブル全長(m)200芯数(C)1絶縁体厚さ(mm)0.8
通信機器用ビニル電線 KV
KHD(14件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1巻(200m)当日出荷から16日以内出荷耐水性、可とう性、加工性、着色性にすぐれています。環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途通信機器、電子機器、ゲーム機の内部配線に。種類通信ケーブル全長(m)200芯数(C)1材質(導体)軟銅線
電気機器用ビニル絶縁電線KIV
KHD(8件のレビュー)¥9,598~税込¥10,558~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷耐油性、耐水性、耐熱性、可とう性、加工性、また着色性等に優れています。 環境に配慮した、絶縁体に鉛を含まない塩化ビニルコンパウンド(非鉛)を使用した電線です。用途600V以下の電気機器の配線や口出線等に。種類産業機械用ケーブル規格JIS C 3316、E芯数(C)1