カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(3)
- 一般直管蛍光灯(1)
絞り込み
光色
イエロー(2)
昼白色(1)
点灯形
- グロースタータ形(FL)(1)
- ラピッドスタート形(FLR)(1)
定格電力(W)
- 40~50未満(3)
電球の種類
蛍光灯(1)
口金
- G13(3)
ブランド
- プリンス電機
- HotaluX(ホタルクス)(1)
- オーム電機(3)
- Panasonic(パナソニック)(12)
- 東京メタル(2)
- ブライトライト(3)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1)
- 東芝ライテック(3)
- OSRAM(オスラム)(3)
- TRI.ENG(2)
- 東芝(2)
「FLR40S」の検索結果

イエローランプ
プリンス電機¥99,980税込¥109,9781箱(25本)7日以内出荷ガラス管内面に黄色顔料膜を塗布し 480nm 以下の波長をカット。果樹園などの防虫用に適しています。質量(g)244管径(Φmm)32.5口金G13全光束(Lm)2300定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色黄色
イエローランプ
プリンス電機¥179,800税込¥197,7801箱(25本)7日以内出荷ガラス管外面に純黄色チューブを被覆して500nm 以下の波長をカット。高感度の感光材料を使用する半導体工場のクリーンルーム照明に適しています。ガラス外面に純黄色チューブを被覆しており 、落下や破損の際にもガラス片の飛散を防ぎます。食品工場等の防虫用にも使用されています。質量(g)263管径(Φmm)32.5口金G13点灯形ラピッドスタート形全光束(Lm)1700定格寿命(時間)10000ランプ電流(A)0.42定格ランプ電力(W)40管長(mm)1198光色純黄色
高演色形蛍光ランプ
プリンス電機¥199,800税込¥219,7801箱(25本)7日以内出荷蛍光ランプの中で最も演色性が優れ、物体の色を自然に再現します。印刷物などの色検査などに使用されています。管径(Φmm)32.5口金G13点灯形グロースタータ形(FL)電球の種類蛍光灯