カテゴリ
- 電気材料(2)
- 通信ケーブル(2)
絞り込み
芯数(C)
- 10(1)
導体外径(Φmm)
- 0.65(2)
- 0.9(1)
長さ(m)
- 10(1)
- 100(2)
対数(P)
- 1(1)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 富士電線工業(6)
- 倉茂電工(32)
- ELPA(1)
- フジクラ・ダイヤケーブル(7)
- 阪神電線(4)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(24)
- 冨士電線(東京)(4)
- RS PRO(54)
- 三ツ星(4)
- ダイヤトレンド(279)
- エスコ(75)
- WPH(72)
- D'Addario(59)
- パイロット(48)
- アイビッグ(48)
- Lumberg Automation(42)
- SICK(33)
- StarTech.com(30)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「10芯」の検索結果

着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB
JMACS(日本電線工業)¥8,598~税込¥9,458~1巻当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(22件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.65全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上耐電圧(V/min)AC350導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下