カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- イスカル(2)
- 沖電線(2)
- CKD(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- BELDEN(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- ニッタ(1)
- 富士電線工業(1)
- タツタ電線(1)
- 倉茂電工(1)
- 坂東電線(1)
- PROST's(1)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「2464c」の検索結果
特価

ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル