カテゴリ

  • 電気材料(1)
    • 通信用構内ケーブル(1)
絞り込み
長さ(m)
  • 10(1)
  • 100(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(1)
  • 0.9(1)
対数(P)
  • 1(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 5(1)
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • モノタロウ(2)
  • 富士電線工業(4)
  • 阪神電線(2)
  • 倉茂電工(8)
  • RS PRO(11)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
  • 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(6)
  • WPH(72)
  • uni(三菱鉛筆)(40)
  • ゼブラ(36)
  • ユキワ精工(34)
  • ヨコヅナ(31)
  • 千代田通商(29)
  • アイビッグ(22)
  • BEST(ベスト)[金物](21)
  • ピカマーカー(16)
  • 日東工器(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「5芯」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SBJMACS(日本電線工業)
6,898税込7,588
1巻
当日出荷から9日以内出荷
ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
5芯配線特集