カテゴリ

  • 電気材料(2)
    • 通信用構内ケーブル(2)
絞り込み
対数(P)
  • 1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 5(2)
  • 7(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 30(1)
導体外径(Φmm)
  • 0.65(2)
  • 0.9(2)
  • 1.2(1)
長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 100(2)
ブランド
  • JMACS(日本電線工業)
  • 伸興電線(7)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(2)
  • 古河電工メタルケーブル(5)
  • ODELIC(オーデリック)(1)
  • 冨士電線(東京)(3)
  • DAIKO(大光電機)(36)
  • 三菱電機(6)
  • シュナイダーエレクトリック(16)
  • 神保電器(4)
  • コイズミ照明(4)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • ベッセル(2)
  • アイホン(2)
  • MICROCHIP(2)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(1)
  • Aron(アロン化成)(1)
  • ENDO(遠藤照明)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「CPEV」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル

    JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻
    当日出荷から10日以内出荷
    全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。
    用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB JMACS(日本電線工業)

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    JMACS(日本電線工業)
    8,598税込9,458
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。 全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。 アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。しゃへい効果を更に高めるために、しゃへい層を軟銅線編組もしくは軟銅テープに置き換えた構造もあります。(FCPEV-SB/-S)
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等の幅広い用途に適しています。種類通信ケーブルシース厚(mm)1使用温度範囲(℃)-15~+60静電容量(nF/km)平均100以下(1kHz)絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
fcpev特集