カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- ダイヤトレンド(12)
- 三菱電機(10)
- 3M(スリーエム)(2)
- フエニックス・コンタクト(2)
- 三菱電機エンジニアリング(2)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 富士電機(1)
- MG(旧エム・システム技研)(1)
- 東洋技研(1)
- 倉茂電工(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「cclink」の検索結果

CC-LinKケーブル
JMACS(日本電線工業)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から10日以内出荷UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)