カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 大正天びん製作所(67)
- CKD(4)
- ラクテム(4)
- サンドビック(3)
- 千代田通商(3)
- ParkTool(パークツール)(3)
- ニューストロング販売(2)
- HANDIWORK(2)
- 神保電器(2)
- メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)(2)
- クルー(2)
- 住友電工ハードメタル(2)
- IDEC(和泉電気)(1)
- イマオコーポレーション(1)
- スーパーツール(1)
- 椿本チエイン(1)
- テクノプラン(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「csb-1」の検索結果
特価

CC-LinKケーブル
JMACS(日本電線工業)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から10日以内出荷UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥129,800税込¥142,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)