カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- フジクラ・ダイヤケーブル(12)
- 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(5)
- 富士電線工業(2)
- 三ツ星(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「em cee/f」の検索結果
特価

計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種類制御・計装ケーブル種別より線使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~特価1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応