カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- KVK(4)
- サンエレメント(4)
- 太陽技研(3)
- 伸興電線(2)
- 呉工業(クレ)(1)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- MICHELIN(ミシュラン)(1)
- SHINKO(シンコータイヤ)(1)
- D1ケミカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「km5000」の検索結果

インターホンケーブル
JMACS(日本電線工業)(23件のレビュー)¥8,298~税込¥9,128~1巻(100m)当日出荷から9日以内出荷ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。種類通信ケーブル全長(m)100絶縁体標準厚さ(mm)0.2導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上導体外径(Φmm)0.65耐電圧(V/min)AC350
着色識別ポリエチレン絶縁ケーブル
JMACS(日本電線工業)(20件のレビュー)¥2,598~税込¥2,858~1巻当日出荷から10日以内出荷全線心着色識別、対形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースです。遮蔽付(アルミ箔張付けプラスチックテープ)を標準仕様。用途電話回線、屋内警報回線等をはじめ、計装、制御回線等幅広い用途で使用できます。種類通信ケーブル使用温度範囲(℃)-15~+60使用電圧(V)60以下材質(シース)ビニル材質(絶縁体)ポリエチレン絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上RoHS指令(10物質対応)対応