カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 富士電線工業(4)
- 伸興電線(2)
- 大電(2)
- 太陽ケーブルテック(旧:テイコク)(2)
- 阪神電線(2)
- タツタ電線(1)
- 四国電線(1)
- 長岡特殊電線(1)
- オーナンバ(1)
- 倉茂電工(1)
- 協和ハーモネット(1)
- エレキット(1)
- ユーボン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「mvvs0.5-3c」の検索結果

計装用ケーブル
JMACS(日本電線工業)(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1巻当日出荷から11日以内出荷導体はスズメッキ軟銅線を使用しており、腐食による接続不良等を防止できます。また全線心識別を行なっている為作業性が容易。スズメッキ軟銅編組しゃへいとAL/PETテープを施しノイズ対策になっています。ULVW-1(垂直難燃試験)に合格。シースは耐油、耐熱性に考慮しています。用途工場内における各種生産設備の自動制御や集中監視システム等の配線、またはオフィスにおけるPCシステムの回路に使用。種別より線種類制御・計装ケーブル使用温度範囲(℃)-15~75材質(シース)ビニル混合物材質(絶縁体)ポリエチレン材質(テープ)AL/PET難燃性優シース色黒RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線各種認証ULVW-1