カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- BIGM(丸山製作所)(51)
- GIVI(ジビ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(5)
- IKO(日本トムソン)(2)
- KNIPEX(クニペックス)(2)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(10)
- NOK(10)
- NTツール(3)
- SMC(11)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- アルゴファイルジャパン(3)
- エスコ(8)
- ハリケーン(3)
- ホーザン(2)
- ミヤコ自動車(3)
- 住ベテクノプラスチック(12)
- 倉敷化工(2)
- 東海(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「sb-110」の検索結果
特価

CC-LinKケーブル
JMACS(日本電線工業)¥20,980~税込¥23,078~1本当日出荷から10日以内出荷UL・cUL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用いただけます。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル芯数(C)3AWG20概算質量(kg/km)70導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)10000以上RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約7.6特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC2000静電容量(nF/km)60以下(1kHz)
CC-LinK可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥139,800税込¥153,7801本9日以内出荷シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニルを使用しています。仕様Ver.1.10色茶種類FA用ケーブル全長(m)100芯数(C)3概算質量(kg/km)75導体抵抗(Ω/km)(20℃)37.8以下絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上導体公称断面積(mm2)0.5RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)約8特性インピーダンス(Ω)110±15(1MHz)耐電圧(V/min)AC350又はDC500静電容量(nF/km)60以下(1kHz)