カテゴリ
- 電気材料(2)
- FA用ケーブル(2)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
長さ(m)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 40(2)
- 50(2)
- 60(2)
- 70(2)
- 80(2)
- 90(2)
- 100(2)
対数(P)
- 2(1)
- 3(1)
- 5(1)
導体外径(Φmm)
- 0.58(1)
- 0.89(1)
- 1.14(1)
ブランド
- JMACS(日本電線工業)
- 阪神電線(2)
- 金子コード(2)
- PROTERIAL(プロテリアル)(4)
- 協和ハーモネット(1)
- 大栄電線工業(8)
- ノーブランド(1)
- 倉茂電工(2)
- BELDEN(5)
- サンワサプライ(10)
- 東洋技研(22)
- 日本モレックス(molex)(16)
- 三菱電機エンジニアリング(16)
- bitstrong(ビットストロング)(9)
- omron(オムロン)(8)
- 沖電線(5)
- FTDI Chip(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- Jackery(ジャクリ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「ul2464」の検索結果
特価

ロボット/可動部用計装ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥21,980~税込¥24,178~1本9日以内出荷導体素線に80ミクロンの極細線を、絶縁体には耐熱性と電気特性に優れた架橋ポリエチレンを使用することで、耐屈曲性に優れています。 シースには、柔軟で「耐油性、耐熱性、難燃性」に優れた鉛フリーの非移行性ビニルを使用しています。 RS-485/RS-422系の信号伝送に適しています。 すずめっき軟銅線による高密度編組シールドにより、外部ノイズ等の電気的影響を防止します。 UL、c-UL規格対応(AWM2464)種類制御・計装ケーブル
デバイスネット可動用ケーブル
JMACS(日本電線工業)¥29,980~税込¥32,978~1本8日以内出荷から9日以内出荷柔軟性を考慮した取り扱いやすいケーブルです。 シース(外被)には、柔軟性と耐油性・耐熱性を考慮した鉛フリーのビニル混合物を使用しています。 ODVAのDeviceNet仕様で要求される優れた難燃性(垂直トレイ難燃試験)を満足するケーブルです。 UL・c-UL規格に対応しているため、海外でも安心してご使用頂けます。(DVN18SF、DVN24SFはUL規格対応のみ)種別可動部用種類FA用ケーブル適合規格UL規格(AWM2464)色(絶縁体)(信号対)青・白、(電源対)赤・黒RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)120±12