TAEJIN Technology当日出荷
低電圧オーディオパワーアンプ
LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。
入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。
・最小限の外付け部品
・4~12Vの幅広い電圧をサポート
・自己消費電流はわずか4mA(typ)
・ESD保護機能を搭載
・グランドリファレンス入力
・セルフセンタリング出力静止電圧
利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8