カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
  • TAEJIN Technology
  • Nuvotem Talema(1)
  • RS PRO(1)
  • STMicro(3)
  • Texas Instruments(1)
  • エレキット(3)
  • オーム電機(3)
  • スワロー電機(1)
  • ワンダーキット(1)
  • ワンダーピュア(1)
  • 共立電子産業(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lm3886」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オーディオパワーアンプ TAEJIN Technology

    オーディオパワーアンプ

    TAEJIN Technology
    ¥63税込¥69
    1個
    当日出荷
    低電圧オーディオパワーアンプ LM386は、低電圧アプリケーション向けに設計されたパワーアンプです。外付け部品点数を少なくするため、ゲインは内部で20に設定されていますが、端子1-端子8間に外付け抵抗とコンデンサを追加すると、最大200までの任意の値でゲインを調整することができます。 入力はグランドリファレンスで、出力は自動的に電源電圧の1/2にバイアスされます。6Vで動作させた場合、自己消費電力はわずか24mWなので、バッテリ動作に最適です。 ・最小限の外付け部品 ・4~12Vの幅広い電圧をサポート ・自己消費電流はわずか4mA(typ) ・ESD保護機能を搭載 ・グランドリファレンス入力 ・セルフセンタリング出力静止電圧
    利得(dB)【電圧】20~200動作温度範囲(℃)-40~85入力電圧ー0.4~0.4V供給電圧(V)15パッケージDIP-8
lm386特集
  • おすすめ人気ランキング
  • lm386