絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

冨士電線

冨士電線のページです。冨士電線は、オフィスサプライ、空調・電設資材/電気材料などの商品を提供しています。現在41件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース 冨士電線2PNCT 600V キャブタイヤケーブル EPゴム絶縁クロロプレーンシース冨士電線
3,798税込4,178
1本(10m)ほか
5日以内出荷から10日以内出荷
絶縁体にエチレンプロピレンゴムを使用しているので、電気特性・地熱性に優れ、電気容量が大きくとれます。シースにクロロプレンゴムを使用しているので、耐熱性・耐候性・耐老化性が天然ゴムより特に優れています。
用途600V以下の移動用電気機器や照明用電源に使用されています。定格電圧(V)600材質(シース)クロロプレンゴム材質(絶縁体)EPゴムシールドシース色RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.1MB)
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線
9,898税込10,888
1巻(200m)
翌日出荷
TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線TPCC 5-LAP(屋外用)冨士電線
5,398税込5,938
1巻(10m)ほか
当日出荷から翌日出荷
シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
通信用構内ケーブル TKEV 冨士電線通信用構内ケーブル TKEV冨士電線(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1巻(20m)ほか
当日出荷から翌日出荷
構内および室内等の配線に全心線着色識別星形構成のポリエチレン絶縁ビニルシースのケーブルです。
用途ボタン電話装置の配線に種類通信ケーブル導体外径(Φmm)0.5規格JCS9070適合品仕様静電結合(PF/500m)最大値:800以下静電容量(nF/km)60以下(平均値)導体抵抗(Ω/km)(20℃)93.5以下
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)ほか
当日出荷から14日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電話用ケーブル 冨士電線電子ボタン電話用ケーブル冨士電線
12,980税込14,278
1巻(200m)ほか
当日出荷から13日以内出荷
電子ボタン電話用ケーブルツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく対撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。カラーコードにより識別 が容易で工事の能率アップ。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
電子ボタン電線用ビニルシースケーブル 冨士電線電子ボタン電線用ビニルシースケーブル冨士電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200
電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル 冨士電線電子ボタンデジタル伝送用エコケ-ブル冨士電線
4,298税込4,728
1巻(10m)ほか
4日以内出荷
ツイストペアで漏話特性が向上しました。電子ボタン電話では、本体装置と電話機間でデータ回線によって各種信号の送受が通 話中も行われているため、通話回線とデータ回線間の漏話特性をよくする必要があります。ICTはカッド撚ではなく体撚を採用。しかも小さなピッチで撚っているので漏話特性が向上し、外部からのノイズに対して威力を発揮します。少対ケーブルで工事が簡単です。電話機までの配線は、通常のケーブルより細く仕上げられた2対ケーブルで配線できます。したがって布設工事が非常に容易になり、その後の造・移設が簡単に行えます。識別が容易で工事の能率アップします。各線心は絶縁体の色によって識別されてます。線心の選択、決定が容易で電子ボタン電話端子盤、接続工具等の利用により、工事が能率的にアップします。
用途使用場所:屋内用、内容:電子ボタン電話用ケーブルの標準品です。シース色ワームグレーRoHS指令(10物質対応)対応
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat5e撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から27日以内出荷
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル冨士電線
9,098税込10,008
1巻(200m)
7日以内出荷
警報用ポリエチレン絶縁ケーブルシース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m)200
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線
21,980税込24,178
1巻(20m)ほか
翌日出荷
シールド付き レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
小勢力回路用耐熱電線 冨士電線小勢力回路用耐熱電線冨士電線
24,980税込27,478
1巻(200m)
翌日出荷
長さ(m)200
冨士電線 Cat6A撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6A撚線パッチコード冨士電線
2,598税込2,858
1本
9日以内出荷から14日以内出荷
Cat.6A チャネル特性を十分に満足した無遮へい(UTP)パッチコード エイリアンクロストークに対応 撚線導体を用いており可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
ケーブルスタンダード
冨士電線 Cat6撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat6撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
9日以内出荷から19日以内出荷
撚線導体を使用しているため可とう性に優れている RJ-45プラグ両端加工品にて販売 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
概算質量(kg/km)35仕上外径(Φmm)6
屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV) 冨士電線屋内用ボタン電話ケーブル(BTIEV)冨士電線
19,980税込21,978
1巻(100m)
6日以内出荷から7日以内出荷
屋内用ボタン電話ケーブルこのケーブルはボタン電話装置の配線に用いる全心線着色識別星形構成のPE絶縁PVCシースケーブルです。
長さ(m)100
消防用電線 HFA(HP)同心撚り 冨士電線消防用電線 HFA(HP)同心撚り冨士電線
15,980税込17,578
1巻
6日以内出荷から15日以内出荷
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。 配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル全長(m)200シース標準厚さ(mm)0.9絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上耐電圧(V/min)AC1000導体構成(本/mm)-RoHS指令(10物質対応)対応
耐火ケ-ブル 冨士電線耐火ケ-ブル冨士電線
3,198税込3,518特価
1巻(10m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。平型2心については、シースの長手方向に溝を設け、軽量化、端末処理作業性の向上などを図った平型溝付低圧耐火ケーブル「EM-SH-C(FV)」となっております。
芯数2Cシース色
消防用電線 冨士電線消防用電線冨士電線
33,980税込37,378
1巻(100m)
翌日出荷
長さ(m)100
Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(300m)
8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
マルチメディア複合ケ-ブル 冨士電線マルチメディア複合ケ-ブル冨士電線
7,198税込7,918
1巻(10m)ほか
5日以内出荷
LAN用ケーブル、電話用ケーブル、テレビジョン受信用同軸ケーブルを1本に集約したケーブルですので、インターネットマンション等への先行配線に便利です。
構成(TPCC50.5×4P・電話線0.5×2P・S5C-FB)各1本概算質量(kg/km)160シース色RoHS指令(10物質対応)対応仕上外径(Φmm)15
LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型 冨士電線LAN/電話複合ケ-ブルメガネ型冨士電線
39,980税込43,978
1箱(200m)
5日以内出荷
LAN用ケーブル、電話用ケーブルをめがね型に複合。Reelexll 梱包形式を採用し、レングスマーク付き。
ケーブル長(m)200シース色薄青RoHS指令(10物質対応)対応
警報用ポリエチレン絶縁ケーブル AE FA シリーズ 冨士電線警報用ポリエチレン絶縁ケーブル AE FA シリーズ冨士電線
4,798税込5,278
1巻(10m)
3日以内出荷
導体上にポリエチレン絶縁を施し、この線心をより合わせてビニルシース(鉛フリービニル)を施した構造で、登録認定期間(JCT)の試験に合格した評定品です。
長さ(m)10適合規格JCS 4396 2014適合品
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
9,498税込10,448
1巻(10m)ほか
翌々日出荷から61日以内出荷
衛星放送テレビジョン受信用発泡ポリエチレン絶縁ビニルシース同軸ケーブル
特性インピーダンス(Ω)75±3
小勢力回路用耐熱電線 冨士電線小勢力回路用耐熱電線冨士電線
19,980税込21,978
1巻(200m)
7日以内出荷
小勢力回路用耐熱電線シース材料として、ポリオレフィン系シースの材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガスのような有害物質は発生しません。
長さ(m)200
FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル) 冨士電線FS-TPCC 5(シールドスーパーコイル)冨士電線
56,980税込62,678
1箱(200m)
当日出荷
シールド付き レングスマーク付き
濃青規格CAT5eケーブル長(m)200構造より線(撚線)ケーブルスタンダードケーブル外径(Φmm)6シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)34導体より線(撚線)対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-Tケーブル太さ(mm)6PoE対応4-pair PoE対応
耐火ケ-ブル 冨士電線耐火ケ-ブル冨士電線
4,498税込4,948
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
露出配線、金属配管及びダクト配線等あらゆる配線が出来ます。ケーブル燃焼時、煙の発生が少なく、有害なハロゲン化水素ガス及び腐食性ガスを発生しない等の特性を兼ね備えています。シースには、ポリオレフィン系の材料を使用しているため、燃焼してもダイオキシンやハロゲンガス等の有害物質を発生しません。
シース色
耐火ケ-ブル 冨士電線耐火ケ-ブル冨士電線
6,598税込7,258
1巻(10m)ほか
8日以内出荷
シース色
低圧耐火ケーブル 冨士電線低圧耐火ケーブル冨士電線
48,980税込53,878
1巻(100m)
翌々日出荷
同軸ケーブル 冨士電線同軸ケーブル冨士電線
31,980税込35,178
1巻(100m)
翌日出荷
耐熱テープ 冨士電線耐熱テープ冨士電線
59,980税込65,978
1巻(30m)
翌日出荷
幅(mm)12厚さ(mm)0.05長さ(m)30
エコLAN用ツイストペアケーブル 冨士電線エコLAN用ツイストペアケーブル冨士電線
67,980税込74,778
1巻(200m)
翌日出荷
薄青ケーブル長(m)200ケーブル径(Φmm)7.5
LANケーブル 冨士電線LANケーブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
薄青規格CAT5eケーブル長(m)100
Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線冨士電線
33,980税込37,378
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性