カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)
絞り込み
ブランド
  • 冨士電線
  • モノタロウ(4)
  • 日本製線(75)
  • StarTech.com(47)
  • PANDUIT(パンドウイット)(41)
  • サンワサプライ(39)
  • bitstrong(31)
  • エレコム(27)
  • 塚本無線(22)
  • RS PRO(22)
  • 通信興業(16)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(15)
  • BUFFALO(バッファロー)(13)
  • Panasonic(パナソニック)(13)
  • ハーティング(12)
  • 変換名人(12)
  • 関西通信電線(10)
  • ATEN(10)
  • 協和ハーモネット(9)
  • 冨士電線(東京)(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lan cat5」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPCC 5-LAP(屋外用) 冨士電線TPCC 5-LAP(屋外用)冨士電線
13,980税込15,378
1巻(30m)ほか
当日出荷から翌日出荷
シールド付き 耐ノイズ対策品 屋外用LAPシース サージノイズ接地用ドレインワイヤ入り
シールドUTPケーブル概算質量(kg/km)50対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
冨士電線 Cat5e撚線パッチコード 冨士電線冨士電線 Cat5e撚線パッチコード冨士電線(1件のレビュー)
859税込945
1本
当日出荷から27日以内出荷
10BASE-T~1000BASE-Tまで使用できるツイストペアパッチコードで、可とう性に優れています。
構造撚線ケーブルスタンダードコネクタあり概算質量(kg/km)30導体撚線(より線)仕上外径(Φmm)5.4伝送速度(Gbps)1伝送帯域(MHz)100カテゴリーCat5ePoE対応PoE/PoE+対応
Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ピンク) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用) 冨士電線エコタイプCat.5eLANケーブル(屋内用)冨士電線(1件のレビュー)
38,980税込42,878
1巻(300m)
8日以内出荷
Reelex Ⅱ 梱包形式を採用しています。レングスマーク付きです。
規格CAT5eケーブル長(m)300許容電流(A)0.8構造単線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.1概算質量(kg/km)28絶縁体外径(mm)5.1線心数4P導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT
FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用) 冨士電線FS-TPCC 5-LAP(シールドタイプ・屋外用)冨士電線
24,980税込27,478
1巻(30m)ほか
翌日出荷
シールド付き レングスマーク付き
シールドSTPケーブル概算質量(kg/km)65対数(P)4導体サイズ(mm)0.5対応アプリケーション10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
LANケーブル 冨士電線LANケーブル冨士電線
11,980税込13,178
1巻(100m)
翌日出荷
薄青規格CAT5eケーブル長(m)100
Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(黒) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(白) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(薄青) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(青) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用) 冨士電線Cat.5e LANケーブルより線タイプ(屋内用)冨士電線
39,980税込43,978
1巻(200m)
8日以内出荷
撚線導体を用いているため可とう性に優れている 環境に優しい鉛フリーPVCを採用
規格CAT5eケーブル長(m)200許容電流(A)0.8構造より線絶縁体ポリエチレンケーブル外径(Φmm)5.4概算質量(kg/km)30絶縁体外径(mm)5.4線心数4P対応アプリケーション10BASEーT 100BASEーTX 1000BASEーT導体サイズ(AWG[mm2])24
Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(若草) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200構造撚線特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(ベージュ) 撚線冨士電線
33,980税込37,378
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性
Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線 冨士電線Cat5e 24AWGx4P(灰) 撚線冨士電線
32,980税込36,278
1巻(200m)
7日以内出荷
撚り線 Cat.5eケーブル撚線導体を用いているため可とう性に優れている
長さ(m)200特性可とう性