カテゴリ

  • 家電(7)
  • パソコン/周辺機器(4)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • 住友化学(1)
  • OHNO(大野ゴム工業)(8)
  • GMB(7)
  • ミヤコ自動車(5)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(1)
  • 制研化学工業(3)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • K.Pガスケット(2)
  • SUN(6)
  • スバルアクセサリー(69)
  • YKK AP(61)
  • エレコム(13)
  • StarTech.com(12)
  • スバル(9)
  • ESTERA(9)
  • サンワサプライ(6)
  • audio-technica(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「プレオ」の検索結果

11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルICレコーダー オーム電機デジタルICレコーダーオーム電機
5,998税込6,598
1個
当日出荷
ボタン一つですぐ録音スタート、手軽で便利なICレコーダー シーン別ノイズ軽減:会議、長距離など状況に応じて録音時のノイズを軽減 VOR:音のレベルを感知して自動で録音を開始/一時停止 再生速度調整:±8段階で調整可能。聞き取りやすいスピードで再生 自動録音(分割録音):一定時間ごとに自動分割保存。長時間録音時に便利 プリセットイコライザー:ロック、ジャズ、クラシックなど7種類のプリセットを搭載 ブックマーク(再生時):ファイル上に目印をつけ、簡単に呼び出し可能 録音機能:MP3録音(3モード)、WAV録音(2モード)、録音マイク内蔵(モノラル)、録音マイク端子搭載、シーン別ノイズ軽減、VOR録音、自動録音(分割録音) 再生機能:MP3/WAV再生、スピーカー搭載、イヤホン端子、再生速度調整、ABリピート再生、リピート/イントロ再生、プリセットイコライザー、ブックマーク機能 バックライト付ディスプレイ、時計/アラーム、自動電源オフ、PC接続(microUSB)、ステレオイヤホン付属、USBケーブル付属 乾電池式(単4形×2本使用※別売)
付属品ステレオイヤホン、USBケーブル、保証書、取扱説明書質量(g)約40(乾電池を除く)電源DC3V単4形乾電池×2本(別売)対応OSWindows 8.1~、MacOS High Sierra 10.13~ディスプレイ128×128ドットLCD動作環境温度5~35℃、湿度~80%接続端子録音マイク端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、イヤホン端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)、PC接続用USB端子(microUSB)スピーカー口径28mm(16Ω)×1電池使用時間(時間)スピーカー再生時/約35、イヤホン再生時/約40、録音時/約45(アルカリ乾電池使用/音量中程度の場合)インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式MP3(LP/32kbps、SP/128kbps、HQ/192kpbs)、WAV(PCML/512kbps、PCMH/1536kbps)再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などを、すばやく取り除きます。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ湿式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
ポータブルCDラジオ オーム電機ポータブルCDラジオオーム電機(1件のレビュー)
7,479税込8,227
1台
欠品中
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー手軽に持ち運べるコンパクトタイプ外部機器のスピーカーとしても使用可能コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1WのステレオサウンドワイドFM(FM補完放送)対応CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付きCD/選局液晶表示ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付きキャリーハンドル付きFMロッドアンテナ付き本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書質量(g)約1080(乾電池含まず)電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)定格消費電力(W)15外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャックスピーカー部インピーダンス(Ω)8取扱説明書(3.89MB)スピーカーサイズ(mm)口径66×2
デジタルICレコーダー 4GB オーム電機デジタルICレコーダー 4GBオーム電機
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書グレー質量(g)約18(乾電池を除く)電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売)対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず)メモリー4GBディスプレイ128×32ドットLCD動作環境5~35℃/~80%接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子インターフェイスUSB端子(2.0以上)録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps記録メディアmicroUSB取扱説明書(4.15MB)録音時間(時間)約35再生時間(時間)最大約30再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
カーDVD/CDレンズクリーナー オーム電機カーDVD/CDレンズクリーナーオーム電機
929税込1,022
1個
当日出荷
スロットインに対応したDVD/CDレンズクリーナーです。カーオーディオのDVD/CDピックアップレンズを簡単にお掃除します。DVDカーナビゲーションにもご使用いただけます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオチェック機能付きで、スピーカーの接続も確認できます。本品で約100回のクリーニングが可能です。(使用環境によって異なります)
タイプ乾式対応機種カーオーディオ、DVD/CDコンポ、DVD/CDラジカセ、ポータブルCD、DVDゲプレーヤー、パソコン
AVコード 2Pー2P オーム電機AVコード 2Pー2Pオーム電機(1件のレビュー)
459税込505
1個
3日以内出荷
アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
オーディオケーブル 3.5STPー3.5STP オーム電機オーディオケーブル 3.5STPー3.5STPオーム電機
539税込593
1個
3日以内出荷
iPodやMP3プレーヤーとステレオラジカセをΦ3.5ステレオミニプラグで接続する場合などに使います。高伝導率金メッキ仕様で通電ロスを低下高純度99.996% O.F.C.線使用
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニプラグ
ブルーレイレンズクリーナー オーム電機ブルーレイレンズクリーナーオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。
タイプ乾式対応機種Blu-ray機器
AVコード 2P-2P オーム電機AVコード 2P-2Pオーム電機
359税込395
1個
12日以内出荷
アンプ、プレーヤーなどのステレオオーディオ機器の接続に使用します。金メッキ仕様で通電ロスを低下
コード長さ(m)1コネクタ形状ピンプラグ×2-ピンプラグ×2
変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2 オーム電機変換アダプター 3.5STPー3.5STJ×2オーム電機
549税込604
1セット(1個)
3日以内出荷
iPodやMP3プレーヤーのΦ3.5ステレオミニジャックをΦ3.5ステレオミニジャック×2口に分岐する場合などに使います。ヘッドホンを2セット使いたい場合などに便利です。
コネクタ形状Φ3.5ステレオミニプラグ-Φ3.5ステレオミニジャック×2
ブルーレイレンズクリーナー オーム電機ブルーレイレンズクリーナーオーム電機
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
クリーニング液で、しつこい汚れや油膜などをすばやく取り除きます。特殊繊維ブラシがレンズの汚れを除去し、効果的にホコリを取り除きます。ステレオ接続、モニター色調整機能付きBlu-rayピックアップレンズを簡単にお掃除します。音楽・映像を見ながらお手軽クリーニング約50回のクリーニングが可能です。
付属品クリーニング液タイプ湿式対応機種Blu-ray機器
プレオ特集