カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • 標準/平刃プラグ(キャップ)(2)
  • 電気材料(4)
    • 露出コンセント(2)
  • パソコン/周辺機器(4)
すべてのカテゴリ
絞り込み
定格電流(A)
  • 15(5)
  • 20(1)
  • 30(1)
プラグ形状
  • 接地2P 15A 125V(1)
定格電圧(V)
  • 125(5)
  • 250(1)
形状
  • 平刃タイプ(5)
  • 抜止タイプ(1)
種類
  • プラグ(2)
  • 色ホワイト(2)
ホワイト
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(215)
  • 明工社(174)
  • アメリカン電機(205)
  • ELPA(24)
  • エスコ(67)
  • 神保電器(116)
  • サンワサプライ(97)
  • 日動工業(97)
  • ハタヤリミテッド(95)
  • 東芝ライテック(36)
  • Showa(21)
  • TERADA(寺田電機製作所)(17)
  • 摂津金属工業(15)
  • 八光電機(13)
  • BUFFALO(バッファロー)(12)
  • イチネンTASCO(11)
  • TRUSCO(10)
  • エレコム(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接地2p」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴムプラグ オーム電機ゴムプラグオーム電機
779税込857
1個
当日出荷から12日以内出荷
形状平刃種類プラグ
ゴムプラグ接地2P オーム電機ゴムプラグ接地2Pオーム電機(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
露出配線用の接地防水ゴムプラグです。 セフティーワッシャ付き
種類プラグ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15差込口形状接地2P 15A 125V適合規格PSE適合電線VCTF(ビニキャブコード)適合電線(mm2)2形状平刃
接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機接地アダプター アース端子カバー付オーム電機(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8m オーム電機ブレーカー付き電源タップ 3ピンプラグ対応 アース付 雷ガード 6個口 1.8mオーム電機
3,198税込3,518
1個
当日出荷
3P型のアース付きプラグに対応しています。 雷サージ+ブレーカー機能内蔵の多機能タップ 丈夫な二重被ふくコード 絶縁カバー付きL型プラグ
スイッチ独立スイッチ付きコンセント個数6コンセント形状3P型アースプラグ対応電源コード(m)1.8機能雷サージ軽減素子内蔵、過電流防止ブレーカー(集中スイッチ兼用リセット式)、ホコリ防止&イタズラ防止シャッターコンセントアース端子ありプラグ形状L型雷ガードあり
抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口 オーム電機抜け止めOAタップ アース付き3ピンプラグ対応 雷ガード 7個口オーム電機(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
差し込み口にプラグを差し込んで回転させるとロックできます 通常の2ピンプラグに加え、アース付きの3ピンプラグもそのまま差し込んでロックできます 接続機器をしっかり固定し、ゆるみや接触不良を防ぎます アース端子付き 通電状態が一目でわかり、一括ON/OFFで無駄な待機電力をカットできる、点灯式集中スイッチ付き 雷サージ軽減素子内蔵で落雷時のダメージを軽減します 裏面マグネット付きでスチールデスクなどに簡単に仮固定できます トラッキング火災防止プラグ 丈夫な二重被ふくコード
ホワイト出力(W)AC:1500以下スイッチ点灯式集中スイッチコンセント個数7コンセント形状3P(接地P)抜止電源コード(m)3機能雷ガード、スイッチ付、マグネット付、耐トラッキング、二重被覆、アース付アース端子ありマグネットありプラグ形状180°回転プラグ最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390雷ガードあり耐トラッキングあり
IH器具用接地コンセント オーム電機IH器具用接地コンセントオーム電機(3件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
30A-250Vまで対応の露出接地コンセントです。
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)250定格電流(A)30適合電線IV-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VVF-単線Φ2.6/より線5.5mm2、VCT-より線5.5mm2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×45×90コンセント個数1コンセント形状接地2P 30A 250V
接地ダブルコンセント オーム電機接地ダブルコンセントオーム電機(1件のレビュー)
599税込659
1個
欠品中
露出コンセント2コ口 接地2P
種類露出コンセント形状平刃タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15適合規格PSEコンセント個数2コンセント形状接地2P 15A 125V
発煙ガード接地アダプター オーム電機発煙ガード接地アダプターオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状3P(接地2P)機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付差込口1個口プラグ形状L型プラグ
接地防雨Wコンセント オーム電機接地防雨Wコンセントオーム電機
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラグ差し込み口はシャッター付ですので、使用していない時、水やホコリが入りにくくなっています。 刃受は抜け止め式なので、コードの重さや、不意に張力が加わってもプラグは容易に抜けません。 プラグ差し込み部のひさしは透明なので、プラグの抜き差しが容易です。 絶縁取付台付なので、メタルラス張りや、金属張りの所にも安心して使用できます。 アース線を接続できるアースターミナル付です。
種類防水コンセント形状抜止タイプ極数接地2P定格電圧(V)125定格電流(A)15仕様アースターミナルつき寸法(幅W×高さH)(mm)93×122適合規格PSEコンセント個数2個口コンセント形状(抜止形)接地2P 15A 125VRoHS指令(10物質対応)対応
埋込コンセント オーム電機埋込コンセントオーム電機(1件のレビュー)
319税込351
1個
3日以内出荷
種類埋込コンセント