カテゴリ

  • 照明(7)
  • 空調・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(4)
  • RS PRO(126)
  • 竹村商会(41)
  • ナリカ(39)
  • マルヤス電業(37)
  • エスコ(26)
  • Panasonic(パナソニック)(26)
  • ELPA(20)
  • GENTOS(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(20)
  • KOITO(小糸製作所)(17)
  • MAD MAX(マッドマックス)(15)
  • 旭光電機工業(11)
  • 日動工業(10)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(10)
  • STANLEY(スタンレー電気)(9)
  • ANTEL(9)
  • 岩崎電気(8)
  • M&H(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「電球 3V」の検索結果

特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDセンサーライト 乾電池式 オーム電機LEDセンサーライト 乾電池式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く)外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売)全光束(Lm)約100保護等級IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON光源LED×6個(交換不可)/昼白色検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安)センサー感知方式人感設置方式マグネット、三脚、結束バンド設置場所屋外灯数6点灯時間保持:約10秒電球の種類LED
パイロット球 T10E10 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10E10 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
形状T-10全高(mm)28直径(mm)10口金10クリア定格6.3V-0.15A
パイロット球 T10S91 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T10S91 6.3V 0.15Aオーム電機
199税込219
1個
当日出荷
口金S-9-1形状T-10クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)28直径(mm)10
変換ソケットアダプター E17-E26 オーム電機変換ソケットアダプター E17-E26オーム電機(3件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
E17の口金にE26の電球がつけられます。
口金E26質量(g)50定格3A-300V
パイロット球 T13E12 6.3V 0.15A オーム電機パイロット球 T13E12 6.3V 0.15Aオーム電機
179税込197
1個
当日出荷
口金12形状T-13クリア定格6.3V-0.15A全高(mm)34直径(mm)13
防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式 オーム電機防犯センサーライト 1灯 リチウム充電池式オーム電機
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
リチウム充電池式なので繰り返し使えます 使用シーンに応じて点灯モード切り替え可能・ 通常点灯モード…人などの動きを検知すると明るく点灯します・ 高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が強く点滅します 高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます 検知範囲は最大約180°、最長約15m 光源色は昼光色 点灯時間は約5~20秒で調節可能 保護等級はIP55の防じん防噴流形 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます 別売のソーラーパネルとつなげて、ソーラー充電もできます
保護等級IP55(防じん防噴流形使用周囲温度(℃)-20~+45灯数1電球の種類昼光色LED
ナツメ球 T20E12 3W オーム電機ナツメ球 T20E12 3Wオーム電機
149税込164
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
口金E12形状T-20定格110V-3W全高(mm)48直径(mm)20
ウエッジ球 T10 24V 3W オーム電機ウエッジ球 T10 24V 3Wオーム電機
209税込230
1個
3日以内出荷
自動販売機などの表示灯、装飾用などに使用されています。
長さ(mm)27.7形状T-10クリア定格24V-3W直径(mm)10