カテゴリ

  • 電気材料(18)
  • 照明(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • BIGM(丸山製作所)(38)
  • Panasonic(パナソニック)(36)
  • omron(オムロン)(29)
  • CKD(27)
  • TDK(27)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(27)
  • BUFFALO(バッファロー)(24)
  • ネグロス電工(22)
  • RYOCO(菱高精機)(22)
  • 警子ちゃん(18)
  • RotopaX(ロトパックス)(18)
  • ダイヘン(17)
  • マサル工業(14)
  • カシムラ(12)
  • カワイ電線(11)
  • 特殊電極(10)
  • イスカル(9)
  • 岩田製作所(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「1.6 3c」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Fケーブル オーム電機Fケーブルオーム電機(7件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から8日以内出荷
クーラー、照明器具、スイッチ、コンセントの増設に
用途屋内配線用
モール多本パック オーム電機モール多本パックオーム電機(2件のレビュー)
1,598税込1,758
1個(10本)
当日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです。 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます。
材質ABSホワイト
モール用入りズミ 2個入 オーム電機モール用入りズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
内曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用出ズミ 2個入 オーム電機モール用出ズミ 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
外曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
モール用パーツ 曲がり 2個入 オーム電機モール用パーツ 曲がり 2個入オーム電機
199税込219
1袋(2個)
当日出荷から3日以内出荷
平面曲がりの仕上げに使います モールの上からワンタッチで取り付け モール配線のコーナー部分をきれいにしかも安全に仕上げます
材質ABS
テープ付ABSモール オーム電機テープ付ABSモールオーム電機
319税込351
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです 背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます
材質ABS
ABSモール オーム電機ABSモールオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです
材質ABS
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ホワイト1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ホワイトサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
ABSモール1号 1m ホワイト オーム電機ABSモール1号 1m ホワイトオーム電機
139税込153
1本
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C
配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ジャバラタイプ 2個入オーム電機
259税込285
1本
3日以内出荷
段差や屈折がある場所でも使用できるジャバラジョイント インサートタイプで外れにくく、本体と同じ幅に仕上がります。 スリット入り
材質PE
化粧モール オーム電機化粧モールオーム電機(1件のレビュー)
449税込494
1個
3日以内出荷
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入 オーム電機テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入オーム電機
1,598税込1,758
1セット(10本)
翌々日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます本体カラーはミルキー
材質ABSミルキーサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C入数10本
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 茶1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9サイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入 オーム電機配線モール ジョイント ストレートタイプ 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
3日以内出荷
モールの接続部をきれいに仕上げます。 ミルキー1号、2個入り
材質ABS幅(mm)(B)15.95、(b)11.9ミルキーサイズ1号高さ(mm)(H)10.03、(h)8適合電線(目安)ビニール平行線、Fケーブル1.6×2芯、同軸ケーブル(3C、4C)
LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメン オーム電機LEDアウトドアランタン 充電式 70ルーメンオーム電機
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
USB充電式(Type-Cポート搭載) 軽量約75g、手のひらサイズのコンパクト設計 拡散効果レンズで効果的に光を拡散 3段階(Low/Middle/High)に明るさ調整、点滅モード付き 高級感ある金属シェード、アウトドアに便利な吊り下げフック付き 便利なマグネット付き ライトを消すと光る蓄光リング付き メーカー別売り三脚(型番:SL-PCTA5)を取り付けできます
仕様●光束及び連続使用時間(※満充電時):Highモード:全光束(明るさ)約70ルーメン、連続使用時間約4.5時間、Middleモード:全光束(明るさ)約50ルーメン、連続使用時間約6時間、Lowモード:全光束(明るさ)約25ルーメン、連続使用時間約8.5時間●照度(10cm):約1200ルクス※Highモード時付属品充電用USBケーブル(:約50cm)保護等級IPX3(防雨型:鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない※JISC0920:2003による)使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V500mAh内蔵)※交換不可充電時間(時間)約1.6(満充電まで)※充放電約500回可能外寸(Φ×長さ)(mm)約100(最大)×75定格入力DC5V0.5A(最大)電球の種類LED(交換不可)
コンクリートサドルCS1 5P オーム電機コンクリートサドルCS1 5Pオーム電機
489税込538
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6/2.0×2C・3C-2V
化粧モール用パーツ オーム電機化粧モール用パーツオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
コンクリートサドルCS2 5P オーム電機コンクリートサドルCS2 5Pオーム電機
519税込571
1セット(5個)
3日以内出荷
用途電線支持用仕様VVF・同軸ケーブル兼用適合電線1.6・2.0×3C・5C-FV用
ステップル ベルトフック付 ケース オーム電機ステップル ベルトフック付 ケースオーム電機
1,398税込1,538
1セット(200個)
翌々日出荷から7日以内出荷
ヒノモト製 環境対応ステップル ケース入り大容量パックで作業効率UP
付属品ベルトフック材質本体…鉄(三価クロメートメッキ)、絶縁部…塩化ビニル(鉛フリー)