カテゴリ

  • 照明(6)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • ParkerTAIYO(48)
  • 河村電器産業(47)
  • CKD(31)
  • ELPA(23)
  • スズキ(12)
  • イスカル(11)
  • Panasonic(パナソニック)(9)
  • Kawasaki(9)
  • RS PRO(9)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
  • SOARING(ソァーイング)(8)
  • BUFFALO(バッファロー)(7)
  • 東京堂(7)
  • コガネイ(6)
  • 日動工業(6)
  • アイリスチトセ(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 工進(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10-40w」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本 オーム電機40W直管 ラピッドスタート形(三波長形) 蛍光灯10本オーム電機(38件のレビュー)
6,798税込7,478
1セット(10本)ほか
当日出荷
40W形昼光色 ラピッドスタート形のお得な10本セット物や商品を美しく自然に見せる3波長蛍光灯。効率・演色性ともに優れています。
平均寿命(時間)12000消費電力(W)40点灯方式ラピッドスタート形電球の種類蛍光灯
ワイヤレス360°スピーカー Bluetooth オーム電機ワイヤレス360°スピーカー Bluetoothオーム電機
5,498税込6,048
1個
当日出荷
クリアな中高音域をシャープに再現するΦ40mmスピーカーを前後に2基搭載 重低音域を増幅するパッシブラジエーターを左右に2基搭載 臨場感と立体感に満ちたサウンドが360°全方位に広がります 最大出力10W(5W×2) 防塵・防水に優れたIP65仕様、あらゆるライフシーンで高音質を楽しめます Bluetooth5.0、ワイヤレスで音楽再生 充電4時間、再生15時間 USB Type-C充電式(専用充電コード付属) 本製品2台をペアリングしてステレオサウンドが楽しめるTrue Wireless Stereo機能搭載
付属品専用充電コード、ストラップ、保証書、取扱説明書質量(g)約340電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)最大出力(W)10(5×2)連続使用時間(時間)音楽再生:約15(50%音量)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×150.5×70(突起物を除く)通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0(TWS機能搭載)バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 2200mAh)再生周波数帯域(Hz)70~20kS/N比≧75dB充電時間(時間)約4(残量ゼロからフル充電まで)スピーカー口径40mm(4Ω)×2、パッシブラジエーター×2動作湿度(%)20~80(結露なしにて)防水性IP65(防塵性能:耐塵形/粉塵が中に入らない、防水性能:防噴流形/あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない)取扱説明書(4.79MB)変調方式GFSK通信距離(m)見通し約10(Class2)動作温度範囲(℃)0~40周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルA2DP、AVRCP
ミニボール球 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 G40E26 10Wオーム電機
229税込252
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格100/110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
テーブルスタンド アバカ オーム電機テーブルスタンド アバカオーム電機
2,598税込2,858
1個
3日以内出荷
アバカ(麻)製セードから幻想的な光が広がり、オリエンタルな空間を演出します。電球は別売りです。
材質本体…スチール、セード…麻寸法(mm)(約)最大径180×高さ195質量(g)約360消費電力(W)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)電源AC 100V 50/60Hz口金E17電源コード(m)約1.6使用電球白熱電球…40W以下、電球形蛍光灯…10W以下、LED電球、8W以下(全長88mm/最大径45mm以下、質量80g以下)※LED電球を使用する場合、広配光のタイプをおすすめします。
ミニボール球 G40E17 10W オーム電機ミニボール球 G40E17 10Wオーム電機
239税込263
1個
3日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G-40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
ミニボール球 長寿命 G40E26 10W オーム電機ミニボール球 長寿命 G40E26 10Wオーム電機
289税込318
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
屋内専用(屋外使用禁止)
形状G‐40定格110V-10W全高(mm)61直径(mm)40
テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】 オーム電機テーブルスタンド 木枠 E17【電球別売】オーム電機
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下材質スチール、木電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)(最大)40スイッチ中間スイッチ(ON/OFF)本体質量(g)990寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400電源コード(m)1.5色(本体)ダークブラウンアームフレキシブル調光の可否不可