カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(18)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- タクミナ(29)
- 旭光電機工業(24)
- ELPA(23)
- マルヤス電業(13)
- 渡辺電機工業(11)
- CKD(8)
- NACHI(不二越)(8)
- オリエンタルモーター(5)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(5)
- イメージニクス(4)
- omron(オムロン)(3)
- ODELIC(オーデリック)(3)
- 日動工業(2)
- ベン(2)
- MG(旧エム・システム技研)(2)
- マスプロ電工(2)
- OSRAM(オスラム)(2)
- 東京メタル(2)
- ブランドをもっと見る
「100 110v 25w」の検索結果

ミニクリプトン球 25W
オーム電機¥279税込¥3071個当日出荷日本製ミニクリプトン電球 25ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状PS-35色ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V22W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
ミニランプ S35E14 25W
オーム電機¥239税込¥2631個当日出荷から翌々日出荷ガラス球の曲線がなだらかなS形の電球です。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)64形状S-35定格100/110V-25W口金E14直径(mm)35
シャンデリア球 C32E14 25W
オーム電機¥269税込¥2961個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32定格100/110V-25W全高(mm)100口金E14直径(mm)32
シャンデリア球 C37E26 25W
オーム電機¥209税込¥2301個当日出荷から翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状C-37定格100/110V-25W全高(mm)100口金E26直径(mm)37
シャンデリア球 C32E17 25W
オーム電機¥209税込¥2301個翌々日出荷口金E17、25ワットシャンデリア球、ホワイト仕上げタイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状C-32色ホワイト定格100/110V-25W全高(mm)97口金E17直径(mm)32
ピン式ボール球 B-22D/25W クリア
オーム電機¥379税込¥4171個翌々日出荷口金はピン式(B22D)です。ビル、ホテル、海外製のインテリアスタンドなどに使用されています。形状G-50色クリア定格100/110V-25W定格電圧(V)100/110口金B22D直径×長さL(Φmm×mm)50×72電球形状ボール球
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W 2個入
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比。2個入形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上クリアエコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 5W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約5倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20定格110V-5W全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000仕上ホワイトエコロジー商品省エネ・長寿命