カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(1)
  • 東芝ライテック(70)
  • アズワン(28)
  • TRACO POWER(19)
  • エスコ(7)
  • 東京メタル(6)
  • 岩崎電気(4)
  • マクサー電機(4)
  • ハタヤリミテッド(3)
  • ビューティフルエンジェル(3)
  • 日動工業(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • SHIMANO(シマノ)(2)
  • 平野製作所(2)
  • OSRAM(オスラム)(2)
  • BLACK BOX(2)
  • LINKMAN(2)
  • RS PRO(2)
  • Advantech(アドバンテック)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「100v36w」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機(1件のレビュー)
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約3倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
    形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上ホワイト電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • 長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形 オーム電機

    長寿命ミニクリプトン電球 E17 40W形

    オーム電機
    369税込406
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    口金E17、40W形ミニクリプトン電球。4000時間の長寿命タイプで約2倍長持ち(メーカー従来品比)。省エネタイプ。日本製
    形状PS35定格100V 36W口金E17直径×長さL(Φmm×mm)(約)35×全長67仕上クリア電球形状ミニクリプトン球電球の種類クリプトンエコロジー商品省エネ・長寿命
  • ミニクリプトン電球 40W形 オーム電機

    ミニクリプトン電球 40W形

    オーム電機(2件のレビュー)
    389税込428
    1セット(2個)
    当日出荷
    ダウンライトや小型照明器具に消費電力36Wで、白熱電球40W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)
    形状ガラス球 PS35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17定格寿命(時間)2000直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 オーム電機

    ミニクリプトン球

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 クリア仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    クリア口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 40W オーム電機

    ミニクリプトン球 40W

    オーム電機
    279税込307
    1個
    当日出荷
    日本製ミニクリプトン電球 40ワット形 ホワイト仕上げ明るさ同じで10%節電(比)の省電力タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト直径(Φmm)35定格100/110V36W全高(mm)67口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35ホワイト定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35
  • ミニクリプトン球 S35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 S35E17 36W

    オーム電機
    359税込395
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状S-35定格100/110V-36W全高(mm)58口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 E17 オーム電機

    ミニクリプトン球 E17

    オーム電機
    689税込758
    1セット(2個)
    翌々日出荷
    省電力タイプ。明るさ同じで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E17エコロジー商品省エネ
  • ミニクリプトン球 PS35E17 36W オーム電機

    ミニクリプトン球 PS35E17 36W

    オーム電機
    349税込384
    1個
    翌々日出荷
    省電力タイプ。同じ明るさで10%節電(従来品比)。屋内専用(屋外使用禁止)
    形状PS-35定格100/110V-36W全高(mm)67口金E17直径(mm)35エコロジー商品省エネ
  • 空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機

    空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付

    オーム電機
    16,980税込18,678
    1個
    翌々日出荷
    便利なファンと空気清浄機一体型。 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単。 フィルター交換も簡単。 左右首振り約80°、前後約15°角度調整。 10段階(1~9+パワーモード)風量調整。 リモコン付き
    付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB切タイマー1~8時間