カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • SMC(85)
  • ParkerTAIYO(26)
  • CKD(20)
  • ELPA(4)
  • I ・O DATA(アイオーデータ)(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • カシムラ(2)
  • ドリテック(2)
  • OWLTECH(オウルテック)(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • Spotcam(2)
  • 河村電器産業(1)
  • ラトックシステム(1)
  • レッツコーポレーション(1)
  • ナリカ(1)
  • エフケイシステム(1)
  • StarTech.com(1)
  • JTX(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「10a-5 taiyo」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機

    モバイルバッテリー 20000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約4回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約306対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/12000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(USB Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)バッテリー容量(mAh)20000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)
  • モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ オーム電機

    モバイルバッテリー 10000mAh PD20W急速充電対応 大容量タイプ

    オーム電機
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    最小最軽量クラス(メーカーモバイルバッテリー比較)。 急速充電モバイルバッテリーPower Bank。 約2回スマホへ充電(満充電した本製品で約3800mAhのバッテリー搭載のスマートフォンを充電した場合の目安です。機器や使用環境によって変化します。)。 Bluetoothイヤホン対応。 Nintendo Switch対応。 飛行機内持込可能
    付属品充電用ケーブル(USB Type-C to USB Type-Cケーブル約30cm)、保証書付取扱説明書外形寸法(mm)幅62.5×高さ70.6×奥行き24(突起物を除く)出力Type-C×1、Type-A×1本体質量(g)約158対応機種iPhone/iPadシリーズ、Android スマートフォン/タブレット、ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、イヤホン ヘッドホン定格容量DC5V/6000mAh入力Type-C×1定格出力DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(Type-C)、DC5V/3A、9V/2A、10V/2.25A、12V/1.5A(USB-A)、合計DC5V/3A(最大)バッテリー充電式リチウムイオン電池バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)充電時間(時間)本体:約3(USB Power Delivery 18W以上のAC充電器を使用した場合〉バッテリー容量(mAh)10000充電可能回数約300回定格入力DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(Type-C)