カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(10)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- ELPA(21)
- 東西電気産業(7)
- エスコ(6)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(4)
- マクサー電機(4)
- KOITO(小糸製作所)(2)
- 旭光電機工業(2)
- 富士電機(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- マルヤス電業(1)
- MAD MAX(マッドマックス)(1)
- KSフィルター(1)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(1)
「110v 10w e12」の検索結果
特価

LED T20E12 0.5W
オーム電機(1件のレビュー)¥399税込¥4391個当日出荷LEDナツメ球 装飾用彩りある空間に清潔感のあるリラックス空間グリーン切れにくく長寿命消費電力が少なく、電気代が安い一般電球と比べ発熱が少ない緑色口金はE12形状T20全長(mm)46質量(g)5定格消費電力(W)0.5全光束(Lm)1定格寿命(時間)30000最大径(Φmm)20定格電流(mA)5.3光色緑エコロジー商品省エネ・長寿命
長寿命ナツメ球 E12 10W
オーム電機¥119税込¥1311個翌々日出荷定格寿命10000時間の長時間設計で約3倍長持ち ※メーカー従来品比形状T-20直径(Φmm)20全高(mm)48口金E12定格寿命(時間)10000エコロジー商品省エネ・長寿命
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト