カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(29)
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(1)
- ELPA(75)
- 東芝ライテック(55)
- 日動工業(32)
- 旭光電機工業(30)
- TRACO POWER(22)
- omron(オムロン)(21)
- 三菱電機(19)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(16)
- SMC(14)
- TRUSCO(14)
- 岩崎電気(9)
- エスコ(9)
- INFINEON(9)
- CKD(8)
- 三木プーリ(8)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- STMicro(7)
- ユタカ電機製作所(6)
- ブランドをもっと見る
「110v 20w」の検索結果

ナツメ球 T20E12 20W
オーム電機¥229税込¥2521個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状T-20消費電力(W)20定格110V-20W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
トランス 30W 110/220V
オーム電機¥6,798税込¥7,4781個当日出荷110V130Vまたは220V240Vの電圧を100Vに変圧します。入力電圧(V)110~130/220~240(50/60Hz)(2ステップ自動切替え)出力電圧(V)100(50/60Hz)容量(VA)30(30W)(最大)色ブラック本体質量(g)397プラグ入力対応プラグ:Cタイプ+Aタイプ変換プラグ付属保護機能サーモスタットコード長さ(cm)約60
ミニクリプトン電球 60W形
オーム電機(1件のレビュー)¥439税込¥4831セット(2個)当日出荷ダウンライトや小型照明器具に消費電力54Wで、白熱電球60W相当の明るさ日本製2個入り屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状ガラス球 PS35定格100/110V54W全高(mm)67定格寿命(時間)2000直径(mm)35
ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)消費電力(W)15定格110V-15W口金E12形状T-20全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199~税込¥219~1個ほか当日出荷から翌々日出荷口金E12、5Wのカラーなつめ球常夜灯にもお使いいただけます。白熱球のやさしい明り屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状T-20定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20
スペース球 T20E17 10W
オーム電機¥239税込¥2631個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E17形状T-20全長(mm)76色クリア消費電力(W)10定格110V-10W直径(mm)20
ナツメ球 T20E12 5W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)口金E12形状T-20消費電力(W)5定格110V-5W全高(mm)48直径(mm)20ガラス色フロスト
ナツメ球 長寿命 T20E17 10W
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約5倍長持ちです。口金E17形状T-20色ホワイト定格110V-10W全高(mm)48直径(mm)20エコロジー商品長寿命
ナツメ球 長寿命 T20E17
オーム電機¥199税込¥2191個翌々日出荷従来品に比べ、約3倍長持ちです。屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20色クリア全高(mm)48口金E17直径(mm)20エコロジー商品長寿命
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,898税込¥2,0881本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ40形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:18.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm。 質量:197g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:18.0W。 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用
オーム電機¥1,198税込¥1,3181本翌々日出荷【特長】。 グロースターター器具専用交換ランプ。 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属)。 直管蛍光ランプ20形相当。 広く明るいガラス管。 口金:G13。 消費電力:10.0W。 平均演色評価数:Ra80。 定格寿命:40,000時間。【仕様】。 寸法:全長580mm × 外径28.0mm。 質量:103g。 定格入力電圧:AC100V/200V。 周波数:50/60Hz。 定格消費電力:10.0W。 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA。 適応口金:G13。※屋内用(屋外使用禁止)エコロジー商品省エネ
スペース球 T-20型 フロスト
オーム電機¥289税込¥3181個翌々日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)20寸法(直径Φ×高さH)(mm)20×76定格電圧(V)110仕上フロスト電球形状スペース球
ミニボール球 長寿命 G50E26
オーム電機¥319税込¥3511個翌々日出荷約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)形状G-50色ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命