カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • 旭光電機工業(18)
  • TRACO POWER(12)
  • 日動工業(11)
  • マスプロ電工(6)
  • 東西電気産業(5)
  • 日本アンテナ(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • Infitek(2)
  • JBL professional(2)
  • エスコ(1)
  • ELPA(1)
  • 三菱電機(1)
  • EBM(江部松商事)(1)
  • 山田照明(1)
  • MURATA(村田製作所)(1)
  • 平野製作所(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「110v15w」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 回転灯用 G18B15D 110V 15W オーム電機

    回転灯用 G18B15D 110V 15W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷
    形状G-18クリア定格110V-15W全高(mm)36口金B-15D直径(mm)18
  • ナツメ球 T20E12 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E12 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    欠品中
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
  • ボール球 G30E17 15W オーム電機

    ボール球 G30E17 15W

    オーム電機(2件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)49口金E17直径(mm)30
  • ボール球 G30E12 15W オーム電機

    ボール球 G30E12 15W

    オーム電機(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G‐30クリア定格110V-15W全高(mm)46口金E12直径(mm)30
  • ミニレフ球 R30E17 15W オーム電機

    ミニレフ球 R30E17 15W

    オーム電機
    579税込637
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状R-30全長(mm)40クリア定格110V-15W口金E17直径(mm)30
  • ミニボール球 G25E12 15W オーム電機

    ミニボール球 G25E12 15W

    オーム電機
    189税込208
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)46形状G-25定格110V-15W直径(mm)25
  • ナツメ球 T20E17 15W オーム電機

    ナツメ球 T20E17 15W

    オーム電機
    199税込219
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状T-20定格110V-15W全高(mm)48口金E17直径(mm)20
  • ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W オーム電機

    ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W

    オーム電機
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)
    長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17
  • 光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付 オーム電機

    光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付

    オーム電機
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
    光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。
    付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
アサヒ 110v 10w特集
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
"110v15w" オーム電機 【通販モノタロウ】