カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(9)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- 旭光電機工業(18)
- TRACO POWER(12)
- 日動工業(11)
- マスプロ電工(6)
- 東西電気産業(5)
- omron(オムロン)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- YAMAHA(ヤマハ)(2)
- Infitek(2)
- JBL professional(2)
- エスコ(1)
- ELPA(1)
- 三菱電機(1)
- EBM(江部松商事)(1)
- 山田照明(1)
- MURATA(村田製作所)(1)
- 平野製作所(1)
- レッツコーポレーション(1)
- ブランドをもっと見る
「110v15w」の検索結果
特価

ナツメ球 T20E12 15W
オーム電機¥199税込¥2191個当日出荷屋内専用(屋外使用禁止)形状T-20消費電力(W)15定格110V-15W全高(mm)48口金E12直径(mm)20ガラス色フロスト
光・人感センサー付きソケット E26口金 自動点灯消灯 工事不要 タイマー付
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷光センサーと人感センサーを搭載したソケットアダプターです。口金E26の照明器具と電球の間に取り付けます。配線工事などは一切不要。周囲が暗い時に人が近づくと自動点灯。人が離れると自動消灯します。点灯時間を調節する切り換えスイッチを本体側面に搭載。付属品取り付けクリップ、両面テープ(2枚)質量(g)100電源AC100V 50/60Hz 0.6A口金E26寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×80×66(センサー部を含まず)点灯時間短:10秒、中:90秒、長:330秒待機電力(W)1.3以下動作温度範囲(℃)-15~50適合電球100V/110V 白熱電球60Wまで (消費電力)電球形蛍光灯22Wまで/LED電球15Wまでエコロジー商品省エネ
ミシン・冷蔵庫球 T22型 E17/15W
オーム電機¥299税込¥3291個翌々日出荷ミシン、庫内灯はもちろん、装飾用・サイン用照明にも適しています。屋内専用(屋外使用禁止)長さ(mm)57形状T-22直径(Φmm)22定格110V-15W口金E17