カテゴリ
- 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- モノタロウ(3)
- ニチフ(6)
- ELPA(2)
- TRUSCO(2)
- JST(日本圧着端子製造)(2)
- 冨士端子工業(1)
- ホーザン(1)
- DST(大同端子製造)(1)
「1210ce5」の検索結果

閉端接続端子 CE2
オーム電機(1件のレビュー)¥779税込¥8571袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
閉端接続端子 CE1
オーム電機¥679税込¥7471袋(100個)当日出荷電線接続用 2本以上の電線を接続します材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75