カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- オーム電機
- MOTTERU(5)
- サンワサプライ(4)
- MAD MAX(マッドマックス)(3)
- OWLTECH(オウルテック)(3)
- AUKEY(オーキー)(3)
- エレコム(2)
- STAR Light(2)
- StarTech.com(2)
- エバーブライト(2)
- MKカシヤマ(1)
- KIJIMA(キジマ)(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- POLARG(1)
- サンワダイレクト(1)
「12V21W/5W」の検索結果

スリムPDチャージャー 67W USB-C PPS対応 2ポート GaN採用
オーム電機¥3,898税込¥4,2881個当日出荷薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ付属品保証書質量(g)約105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A